Motion
7539-B
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 900 rpm, 18.1 cfm
Artículo MI #08897737
No. Fabricante 7539-B
Precio3,199.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 900 rpm, 18.1 cfm
Artículo MI #08897737
No. Fabricante 7539-B
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
Precio3,199.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2.69 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 en con clave
  • Par de parada
    5.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    18.1 cfm
  • Velocidad libre
    900 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.25 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    450 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE ALIMENTACIÓN 7539-B
  • La 000-Series tiene un diseño robusto para manejar aplicaciones que requieren velocidades y pares variables.

También puede gustarle

Los clientes también compraron