Motion
8226-14A
Motor neumático - 0.60 CV, velocidad libre 50 rpm, 40.5 cfm
Artículo MI #08898891
No. Fabricante 8226-14A
Precio4,736.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.60 CV, velocidad libre 50 rpm, 40.5 cfm
Artículo MI #08898891
No. Fabricante 8226-14A
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
Precio4,736.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.5 pulg.
  • Ancho general
    3.44 pulg.
  • Tamaño del husillo
    1/2 en con clave
  • Par de parada
    60.0 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    40.5 cfm
  • Velocidad libre
    50 rpm
  • Reducción de engranajes
    Triple
  • Potencia máxima
    0.60 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    25 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
8226-14A MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • La 0-Series no solo es fácil de reparar, sino que también ofrece velocidades y pares variables, junto con arranque y paro instantáneos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good