Motion
5104
Cinturón para manipulación de alimentos - #5104 Entretejido 150# Poliéster Blanco PVC Cubierta x Fricción
Artículo MI #08907493
No. Fabricante 5104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón para manipulación de alimentos - #5104 Entretejido 150# Poliéster Blanco PVC Cubierta x Fricción
Artículo MI #08907493
No. Fabricante 5104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.172 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    4 pulg.
  • Grosor
    0.172 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.09 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, USDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    IWP
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 150 CUBIERTA BLANCA X CEPILLO
  • La carcasa de poliéster tejido resistente y sólido ofrece baja elasticidad y excelentes características de sujeción de sujetadores
  • Aprobado por la FDA y aceptado por el USDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron