Motion
23064CA/C3W33
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08913654
No. Fabricante 23064CA/C3W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08913654
No. Fabricante 23064CA/C3W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    121 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS 23064CA/C3W33

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good