Motion
ZUSASSR-FDA-19

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-FDA-19

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Irradiación climática, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma ignífuga, Espuma de silicona ignífuga, Espuma de silicona ignífuga, Espuma blanda, Espuma de silicona blanda, Espuma de FDA, Silicona de FDA, Espuma de silicona de FDA -
Artículo MI #08916580
No. Fabricante ZUSASSR-FDA-19
Precio52.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-FDA-19

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Irradiación climática, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma ignífuga, Espuma de silicona ignífuga, Espuma de silicona ignífuga, Espuma blanda, Espuma de silicona blanda, Espuma de FDA, Silicona de FDA, Espuma de silicona de FDA -
Artículo MI #08916580
No. Fabricante ZUSASSR-FDA-19
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
Precio52.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Resistencia a la tensión
    45 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Gris
  • Deflexión de compresión
    9 psi (a 25 %)
  • Densidad
    22 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -60° a 400° F
  • Textura
    Ultrasuave

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE ESPUMA DE SILICONA ZUSASSR-FDA-19 FDA
  • La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
  • Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esta espuma de silicona está fabricada con materiales de la FDA y es más ligera y resistente que la mayoría de las espumas de silicona
  • También está homologado por UL para retardación de llamas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"