Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior116 mm
- Ancho general8 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.34 lb
Details
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557020889
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial9850 N
- Capacidad de carga estática radial19300 N
- SerieCRBS
- UPC_NO4549557020889
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBS1008VUUC1 DELGADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature