Motion
GTR708945
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 70 mm, 89 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942682
No. Fabricante GTR708945
Precio750.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 70 mm, 89 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942682
No. Fabricante GTR708945
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
Precio750.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    89 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    147000 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR708945 tienen un diámetro de orificio de 70 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 89 mm y un ancho total de 45 mm, lo que los hace ideales para sistemas industriales de alta resistencia, equipos de construcción y conjuntos giratorios grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    336000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR708945 RODILLO DE AGUJA GUÍA, SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron