Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Diámetro exterior máximo38 mm
- Altura total76 mm
- Tamaño de la roscaM14x2
- Peso0.57 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 80 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieLHSA
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM14
- UPC_NO4549557036293
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto