Motion
LHSA14L
LHSA14L
Artículo MI #08943003
No. Fabricante LHSA14L
Precio111.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LHSA14L
Artículo MI #08943003
No. Fabricante LHSA14L
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
Precio111.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    38 mm
  • Diámetro exterior máximo
    38 mm
  • Altura total
    76 mm
  • Tamaño de la rosca
    M14x2
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 80 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    LHSA
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M14
  • UPC_NO
    4549557036309

Descripción general

Descripción del fabricante
LHSA14L LHSA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"