Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Diámetro de la cabeza14 mm
- Diámetro exterior máximo14 mm
- Altura total25 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.7
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 80 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieLHSA
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM4
- UPC_NO4549557036163
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto