Motion
LMS5F
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 5 mm, Diámetro exterior de 10 mm, Longitud total de 15 mm, Capacidad de carga de 135/155 N, Abierto
Artículo MI #08943040
No. Fabricante LMS5F
Precio116.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 5 mm, Diámetro exterior de 10 mm, Longitud total de 15 mm, Capacidad de carga de 135/155 N, Abierto
Artículo MI #08943040
No. Fabricante LMS5F
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
Su precio$116.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Longitud total
    15 mm
  • Eje Diámetro  
    5 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    135/155 N
  • Capacidad de carga
    135/155 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557039416
  • Serie
    LMS
  • Capacidad de carga estática
    103/146 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMS5F MINIATURA

También puede gustarle

Los clientes también compraron