Motion
LRT506020S
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943068
No. Fabricante LRT506020S
Precio60.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943068
No. Fabricante LRT506020S
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
Precio60.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT506020S es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 60 mm y un ancho total de 20 mm, construido para proporcionar una superficie de canalización endurecida en sistemas de cojinetes de rodillos de aguja.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT506020S MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"