Motion
LRT8090301
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943073
No. Fabricante LRT8090301
Precio121.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943073
No. Fabricante LRT8090301
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
Precio121.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT8090301 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho total de 30 mm, construido para proporcionar una superficie endurecida de canalización en aplicaciones industriales.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT8090301 MÉTRICO

You May Also Like

Los clientes también compraron