Motion
NA4920UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943095
No. Fabricante NA4920UU
Precio1,031.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943095
No. Fabricante NA4920UU
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
Precio1,031.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    134000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4920UU cuenta con un diámetro de orificio de 100 mm, un diámetro exterior de 140 mm, un ancho total de 40 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales selladas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    297000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4920UU ISO ESTÁNDAR - SERIE 49 -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good