Motion
NA4924UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 120 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943096
No. Fabricante NA4924UU
Precio1,588.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 120 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943096
No. Fabricante NA4924UU
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
Precio1,588.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    178000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4924UU cuenta con un diámetro de orificio de 120 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 45 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes que requieren protección contra la contaminación.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    410000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4924UU ISO ESTÁNDAR - SERIE 49 -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron