Motion
NA6917UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 120 mm OD, 63 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943121
No. Fabricante NA6917UU
Precio1,069.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 120 mm OD, 63 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943121
No. Fabricante NA6917UU
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
Precio1,069.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    63 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    168000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA6917UU cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 63 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para entornos de alta carga que requieren sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA69
  • Capacidad de carga estática
    448000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6917UU MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron