Motion
NAF254017
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 40 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943132
No. Fabricante NAF254017
Precio74.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 40 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943132
No. Fabricante NAF254017
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
Precio74.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    18700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable NAF254017 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho general de 17 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones automotrices e industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    31100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF254017 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"