Motion
NAF254216
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943133
No. Fabricante NAF254216
Precio86.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943133
No. Fabricante NAF254216
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
Precio86.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF254216 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho general de 16 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    28400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF254216 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron