Motion
NAF405517
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943136
No. Fabricante NAF405517
Precio101.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943136
No. Fabricante NAF405517
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
Precio101.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    23300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF405517 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho general de 17 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para unidades industriales y equipos rotativos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    47100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF405517 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron