Motion
NAF506820
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943139
No. Fabricante NAF506820
Precio135.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943139
No. Fabricante NAF506820
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
Precio135.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    28600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF506820 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho general de 20 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    66000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF506820 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron