Motion
NAF7510530
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943145
No. Fabricante NAF7510530
Precio369.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943145
No. Fabricante NAF7510530
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
Precio369.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    66600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable NAF7510530 tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho general de 30 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    161000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF7510530 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron