Motion
NAFW152826
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943151
No. Fabricante NAFW152826
Precio80.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943151
No. Fabricante NAFW152826
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
Precio80.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    16400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable NAFW152826 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 26 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para ensamblajes compactos de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    27100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW152826 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron