Motion
NAFW304732
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943157
No. Fabricante NAFW304732
Precio160.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943157
No. Fabricante NAFW304732
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
Precio160.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    39500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable NAFW304732 tiene un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 32 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    67800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW304732 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron