Motion
NART12FUUR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado doble
Artículo MI #08943180
No. Fabricante NART12FUUR
Precio226.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado doble
Artículo MI #08943180
No. Fabricante NART12FUUR
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
Su precio$226.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    6510 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557070327
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    8400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NART12FUUR MÉTRICO - NO SEPARABLE
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo no separable, enjaulado, acero inoxidable, orificio de aceite, sellado, coronado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good