Motion
21343-5529

GARLOCK KLOZURE
21343-5529

Klozure® Sello de exclusión - 144W2, 77.750 pulg. Rango de eje, 1.362 pulg. Ancho, Material de nitrilo
Artículo MI #08957904
No. Fabricante 21343-5529
Precio7,415.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21343-5529

Klozure® Sello de exclusión - 144W2, 77.750 pulg. Rango de eje, 1.362 pulg. Ancho, Material de nitrilo
Artículo MI #08957904
No. Fabricante 21343-5529
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
Precio7,415.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    77.750 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    77.750 pulg.
  • Ancho
    1.362 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    1.000 pulg.
  • Tipo de diseño
    144W2
  • Código de armonización
    4016935020
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    717744640729
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de la extrusora
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, industria del acero, uso en combinación con sello de aceite como sello secundario para aplicaciones giratorias, extrusora de agua y partículas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744640729

Descripción general

Descripción del fabricante
144W2X5529 MILL-DERECHA N SPLIT 75.750"ID
  • Sello de tipo cara labial contorneada
  • Diseño dividido
  • Destaca en entornos con contaminación y lavado intensos