Motion
21087-7839

GARLOCK KLOZURE
21087-7839

Sello de aceite - Sólido, 3.543 pulg. de diámetro del eje, 4.724 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08959829
No. Fabricante 21087-7839
Precio347.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21087-7839

Sello de aceite - Sólido, 3.543 pulg. de diámetro del eje, 4.724 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08959829
No. Fabricante 21087-7839
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
Precio347.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.724 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.543 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744007744
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.005 pulg. a 3,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 53
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
53X7839 MILL-RIGHT N 304/316SS 3.543"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles.
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good