Motion
29802-4433

GARLOCK KLOZURE
29802-4433

Sello de laboratorio/aislador de cojinetes Garlock KLOZURE® SGi®, bridado, bronce, eje de 1.575 pulgadas, orificio de 2.677 pulgadas, ancho de 0.571 pulgadas, brida de 0.195 pulgadas
Artículo MI #08961548
No. Fabricante 29802-4433
Precio1,419.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29802-4433

Sello de laboratorio/aislador de cojinetes Garlock KLOZURE® SGi®, bridado, bronce, eje de 1.575 pulgadas, orificio de 2.677 pulgadas, ancho de 0.571 pulgadas, brida de 0.195 pulgadas
Artículo MI #08961548
No. Fabricante 29802-4433
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
Precio1,419.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.025 pulg.
  • Diámetro interno
    2.6770 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6770 pulg.
  • Ancho general
    0.5710 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.575 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Número de Upc del fabricante
    717744975784
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    Bronce
  • Material del estátor
    Bronce
  • Sinónimo
    Puesta a tierra del eje;Corriente del eje de la polea;VFD;Mecanizado de descarga eléctrica;EDM;Rueda de cojinetes;picadura;Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficacia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámica;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    SGI
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria química, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, tecnología de conexión a tierra de ejes, industria del acero, motores eléctricos de accionamiento de frecuencia variable, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744975784

Descripción general

Descripción del fabricante
GARLOCK BRONCE SGI 1.575"ID 2.677"OD
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación mientras retiene la lubricación de los cojinetes según las clasificaciones IP 66
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
  • tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
  • Elimina las reparaciones de ranurado de eje
  • Elimina las reparaciones de las carcasas de sello
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"