Motion
29716-5273

GARLOCK KLOZURE
29716-5273

Sello de aislamiento/laborinto de cojinete dividido Garlock KLOZURE® GUARDIAN, bloque de almohada dividido, dividido, eje de 3.937 pulgadas, orificio de 4.965 pulgadas, ancho de 1.480 pulgadas
Artículo MI #08961831
No. Fabricante 29716-5273
Precio3,664.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29716-5273

Sello de aislamiento/laborinto de cojinete dividido Garlock KLOZURE® GUARDIAN, bloque de almohada dividido, dividido, eje de 3.937 pulgadas, orificio de 4.965 pulgadas, ancho de 1.480 pulgadas
Artículo MI #08961831
No. Fabricante 29716-5273
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
Precio3,664.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.025 pulg.
  • Diámetro interno
    4.9650 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9650 pulg.
  • Ancho general
    1.4800 pulg.
  • Tamaño del eje
    3.937 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Bloque de almohada dividido, dividido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Número de Upc del fabricante
    717744909321
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    Bronce
  • Material del sello
    Bronce
  • Material del estátor
    Bronce
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    Guardian-Dividido
  • Aplicación típica
    Motores eléctricos, ventiladores, procesamiento de alimentos, cajas de velocidades, equipos rotativos industriales que requieren protección de rodamientos de por vida, bloques de PIllow, bombas
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744909321

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB DIVIDIDO BRONCE GUARDIAN 3.937"ID
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MTBF)
  • Los aisladores de cojinetes GUARDIAN divididos tienen un anillo unificador que evita que los componentes del sello tengan contacto de metal con metal
  • Extienda la vida útil del cojinete excluyendo la contaminación y reteniendo la lubricación del cojinete a IP65 niveles
  • Los componentes del sello que no se desgastan proporcionan un rendimiento de sellado constante durante la vida útil de un cojinete
  • El diseño dividido ofrece el tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
  • El contacto estacionario o0ring entre los sellos y el eje elimina los daños de ranurado del eje
  • El contacto estacionario de la junta tórica entre el sello y el alojamiento elimina los daños del alojamiento
  • Reduzca el tiempo de instalación sin una prensa de eje con el sistema de juntas tóricas Cam-Lock patentado por Garlock
  • El diseño opcional de montaje en superficie, para configuraciones sólidas o divididas, elimina la necesidad de mecanizar carcasas de equipos con pequeñas secciones transversales para aceptar un aislador de cojinetes instalado en el orificio
  • El diseño de leberinto diseñado sin contacto reduce el arrastre del eje, utilizando entre un 97 % y un 99 % menos de energía en comparación con los sellos de reborde de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Supera los estándares IEEE 841-2001
  • Clasificación Ip 65 según NEMA MG 1-20033
  • Construcción de bronce que cumple con API 610 , construcción de acero inoxidable 316 disponible
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
Los clientes también compraron