Motion
53X2894 A LA DERECHA DE LA MILLA V 316SS

GARLOCK KLOZURE
53X2894 MILL-RIGHT V 316SS

Sólido, 4.9375 pulg. de diámetro del eje, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde en V MILL-RIGHT
Artículo MI #08966005
No. Fabricante 53X2894 MILL-RIGHT V 316SS
Precio579.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
53X2894 MILL-RIGHT V 316SS

Sólido, 4.9375 pulg. de diámetro del eje, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde en V MILL-RIGHT
Artículo MI #08966005
No. Fabricante 53X2894 MILL-RIGHT V 316SS
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
Precio579.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.9375 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA FRESADORA V
  • Número de Upc del fabricante
    717744783297
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 pies/min;15.2 m/s
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 53

Descripción general

Descripción del fabricante
53X2894 FRESADORA DERECHA V 316SS 4.938"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"