Motion
21699-3440

GARLOCK KLOZURE
21699-3440

Sello de aceite - Sólido, 6.625 pulg. de diámetro del eje, 7.875 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966046
No. Fabricante 21699-3440
Precio1,003.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21699-3440

Sello de aceite - Sólido, 6.625 pulg. de diámetro del eje, 7.875 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966046
No. Fabricante 21699-3440
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
Precio1,003.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.875 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.625 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744808419
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X3440 MILL-RIGHT V CRS 6.625"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"