Motion
24620-1106

GARLOCK KLOZURE
24620-1106

Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966319
No. Fabricante 24620-1106
Precio29.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24620-1106

Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966319
No. Fabricante 24620-1106
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
Precio29.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.441 pulg.
  • Ancho general
    0.276 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.969 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744629762
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X1106 MILL-RIGHT N (48713) 1.969"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"