Motion
24685-0782

GARLOCK KLOZURE
24685-0782

Sello de aceite - Sólido, 17.000 pulg. de diámetro del eje, 19.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08968394
No. Fabricante 24685-0782
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24685-0782

Sello de aceite - Sólido, 17.000 pulg. de diámetro del eje, 19.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08968394
No. Fabricante 24685-0782
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19.000 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    17.000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    Dependiente de la aplicación
  • Serie
    Modelo 26HR
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
26HRX0782 MILL-RIGHT V (98417) 17.000"ID
  • Servicio de baja velocidad
  • Mayor capacidad de desalineación que el modelo estándar 26.