Motion
26X2694 MILL-DERECHA N

GARLOCK KLOZURE
26X2694 MILL-RIGHT N

Sólido, 1.8750 pulg. de diámetro del eje, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.4375 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972375
No. Fabricante 26X2694 MILL-RIGHT N
Precio26.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
26X2694 MILL-RIGHT N

Sólido, 1.8750 pulg. de diámetro del eje, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.4375 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972375
No. Fabricante 26X2694 MILL-RIGHT N
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
Su precio$26.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074039642
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 26

Descripción general

Descripción del fabricante
26X2694 MILL-RIGHT N 1.875"ID 2.625"OD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good