Motion
EZL150-D-SS
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra sin brazo EZLink® de 1-1/2 in x NPT hembra de 1-1/2 in, recto
Artículo MI #08981969
No. Fabricante EZL150-D-SS
Precio141.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra sin brazo EZLink® de 1-1/2 in x NPT hembra de 1-1/2 in, recto
Artículo MI #08981969
No. Fabricante EZL150-D-SS
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
Precio141.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo D x rosca hembra
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra sin brazo EZLink®
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
EZL150-D-SS 1-1/2" EZ LINK TIPO D

También puede gustarle

Los clientes también compraron