Motion
L400-A-AL
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de seguridad Vent-Lock® de 4 pulg. x NPT hembra de 4 pulg., recto
Artículo MI #08983793
No. Fabricante L400-A-AL
Precio83.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de seguridad Vent-Lock® de 4 pulg. x NPT hembra de 4 pulg., recto
Artículo MI #08983793
No. Fabricante L400-A-AL
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
Su precio$83.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo A x rosca hembra
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca hembra NPT
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho de seguridad Vent-Lock®
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
L400-A-AL 4" DIXON CON BLOQUEO DE VENTILACIÓN TIPO A

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"