Motion
SY5C00-5Z1
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #08992396
No. Fabricante SY5C00-5Z1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #08992396
No. Fabricante SY5C00-5Z1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5C00-5Z1 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
  • Caudal de hasta 1.0 Cv
  • Es posible accionar cilindros de hasta ø63 a 300 mm/s
  • Bajo consumo de energía (0.35 w estándar)
  • Seguridad mejorada con anulación manual de bloqueo de portaobjetos
  • Tiempo de respuesta rápido - 10 ms

También puede gustarle

Los clientes también compraron