Motion
40333-2012
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1333-G , 0.188 pulg., Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08992902
No. Fabricante 40333-2012
Precio332.47 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1333-G , 0.188 pulg., Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08992902
No. Fabricante 40333-2012
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
Precio332.47 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    0.188 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744918279
  • Material
    Grafito flexible
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4800 fpm
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Presión máxima giratoria
    600 psi
  • Válvula de presión máxima
    4000 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1333-G
  • UPC_NO
    717744918279

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE GRAFITO-GRAFITO FLEXIBLE 1333-G
  • Proporciona la tasa de fuga potencial más baja posible para una bomba
  • Capaz de manejar aplicaciones de alta velocidad y alta temperatura en las que otras soluciones pueden desgastarse rápidamente o estar sujetas a alteraciones que provocan fallos catastróficos
  • -Materiales de alta pureza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good