Especificaciones
Dimensiones
- Peso10 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza
- Sección transversal0.375 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante717744920463
- MaterialGrafito flexible con alambre NICR
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Válvula de presión máxima4500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación PhpH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1303-FEP
Descripción general
Descripción del fabricante
GRAFITO FLEXIBLE 1303-FEP CON ALAMBRE DE NIÑERA
- Alto rendimiento: el estilo 1303-FEP se ha diseñado para cumplir con las regulaciones más estrictas sobre emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles) y VHAP (contaminantes del aire volátiles peligrosos)
- Fácil de usar: este embalaje de material de carrete único es una solución rápida y eficiente para el mantenimiento y la reparación in situ
- El 1303-FEP también está disponible en juegos de anillos moldeados para mayor comodidad y velocidad de instalación en el mantenimiento planificado o programado
- Seguridad: este estilo ha demostrado ser una solución de sellado líder en su clase y está bien reconocido en las industrias de procesamiento químico y de hidrocarburos
- Es una solución fiable, ideal para el sellado de vástagos de válvulas y está probada para la seguridad contra incendios