Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño del enchufe5/8 pulg.
Detalles
- Pozo profundoNo
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- MaterialCromado
- Puntos de conexión12
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO076174745900
Descripción general
- Torsión directa y comercio
- Acabado en cromo vanadio pulido
- Anillo de control estriado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto