Motion
522070GR

Gearwrench
522070GR

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 in, Tamaño de socket de 7 mm, PT 6 , Acabado cromado
Artículo MI #09018861
No. Fabricante 522070GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
522070GR

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 in, Tamaño de socket de 7 mm, PT 6 , Acabado cromado
Artículo MI #09018861
No. Fabricante 522070GR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    0.9800 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    082171000706

Descripción general

Descripción del fabricante
522070GR SKT VRTX 1/4DR 6PT 7MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good