Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit1.970 pulg.
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal5/32 pulg.
- Longitud total2.800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioToma de bit
- Especificaciones cumplidasCumple o supera las especificaciones ANSI
- Tipo de herramientaZócalo de punta hexagonal
- UPC_NO099575825231