Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit4.880 pulg.
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal3/8 pulg.
- Longitud total5.980 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioToma de bit
- Especificaciones cumplidasCumple o supera las especificaciones ANSI
- Tipo de herramientaZócalo de punta hexagonal
- UPC_NO099575825668