Especificaciones
Dimensiones
- Lúmenes3000
- Longitud total del accesorio12 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- Ancho general4 pulg.
Detalles
- Color de la carcasaNegro; naranja
- Material de la carcasaAluminio
- Vida útil de la lámpara10 horas
- Tipo de lámparaLED
- Número de cabezales1
- Tipo portátilÁrea
- Tipo de potenciaInalámbrico
- Código PSC6210
- Entorno recomendadoInterior
- Características de resistenciaResistente al agua
- Estándares cumplidosIP67
- UPC_NO099575031397
- Voltaje110-115 V