Motion
84111
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 4 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020223
No. Fabricante 84111
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 4 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020223
No. Fabricante 84111
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    0.9063 pulg.
  • Tamaño
    4.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    4 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575841118
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84111 SKT IMP 1/4DR 4MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good