Motion
84482
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Accionamiento de 3/8 in, 6 PT, Tipo de junta universal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020397
No. Fabricante 84482
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Accionamiento de 3/8 in, 6 PT, Tipo de junta universal, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020397
No. Fabricante 84482
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.1818 pulg.
  • Tamaño
    1/2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Articulación universal
  • Estilo
    Universal,Universal,Universal,Universal,Universal,Universal
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575844829
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84482 SKT SIN CLAVIJAS UNIV IMP 3/8DR 6PT 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"