Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit21/32 pulg.
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal9/16 pulg.
- Longitud total78 mm
- Tamaño del enchufe9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAleación de acero al cromo y molibdeno (Cr-Mo)
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO099575846373