Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Longitud2.34 pulg.
- Peso5.02 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaAlcalina
- Tensión de la batería1.5 V
- Color del cuerpoCoyote
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz1175 cd
- Emisión de luz completa55 lm
- Características y beneficios• Durabilidad excepcional y resistencia al agua IPX7 • Versatilidad de la batería que permite sustituirla y utilizarla en temperaturas extremas • Fijación a tu vehículo para disfrutar de una iluminación manos libres • Cuerpo inclinable de 185 grados para que puedas apuntar la luz donde la necesites • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros • Cambia al modo Bajo durante 100 horas de funcionamiento • LED blancos, verdes, azules e infrarrojos • Cada LED tiene 4 niveles de brillo
- Incluye(2) baterías alcalinas "AA"
- Color de bombilla LEDBlanco, azul, verde, IR
- Número de Upc del fabricante80926140677
- Salida de luz máxima55 lm
- ModeloLinterna militar
- Número de baterías2
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaIPX7
- UPC_NO080926140677
- GarantíaUn año
Descripción general
- Durabilidad excepcional y resistencia al agua IPX7
- La versatilidad de la batería significa reemplazos listos y funcionamiento en temperaturas extremas
- Acóplelo a su molle para una iluminación manos libres
- Cuerpo con inclinación de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite
- Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros
- Cambie al modo Bajo durante 100 horas de funcionamiento
- LED blancos, verdes, azules e IR
- Cada LED tiene 4 niveles de brillo