Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Longitud7.5 pulg.
- Peso7.1 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaAlcalina
- Tensión de la batería1.5 V
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoResina de polímero
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz7300 cd
- Emisión de luz completa245 lm (alto), 140 lm
- Tiempo de ejecución completo18 horas
- Características y beneficios• Clasificación Clase I, División 1 • 245 lúmenes • Funciona hasta 18 horas • Textura Rocky de punta para un agarre seguro • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz • Clip resistente con imanes integrados para uso manos libres • Clasificación IP67 - impermeable y resistente al polvo
- Incluye(3) baterías "AA"
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926687820
- Salida de luz máxima245 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento18 horas
- ModeloLinterna portátil con clasificación de seguridad
- Número de baterías3
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaIP67
- Listado ULCL I, ZN 0, IIC, Clase III, Exia, código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
- UPC_NO080926687820
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
68782 DUALIE 3AA CON
- Clase I, clasificación de división 1
- 245 lúmenes
- Funciona hasta 18 horas
- Textura de puntadas Rocky para un agarre seguro
- Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz
- Clip resistente con imanes integrados para uso manos libres
- Clasificación IP67 : resistente al polvo y al agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad