Motion
88611
Linterna de polímero brillante y duradera PolyTac X USB
Artículo MI #09026058
No. Fabricante 88611
Precio154.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de polímero brillante y duradera PolyTac X USB
Artículo MI #09026058
No. Fabricante 88611

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    SL-B26
  • Longitud
    5.46 pulg.
  • Peso
    4.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11485 cd
  • Emisión de luz completa
    600 lm (alto), 260 lm (med), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 5.75 horas (medicamento), 36 horas
  • Características y beneficios
    • 600 lúmenes y haz de 205 metros en altura • Construido para una durabilidad y un agarre seguros • Incluye una batería recargable de SL-B26 • Programación TEN-TAP para elegir entre tres programas de modo • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscopio • Elegir bajo para 36 horas de funcionamiento • Linterna de uso general superbrillante
  • Incluye
    (1) Paquete de baterías SL-B26
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926886117
  • Salida de luz máxima
    600 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    36 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926886117
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88611 POLITAC X USB - INCLUYE 18650
  • 600 lúmenes y haz de 205 metros en alta
  • Diseñado para ofrecer durabilidad y un agarre seguro
  • Incluye paquete de baterías recargables SL-B26
  • Programación TEN-TAP para elegir entre tres programas de modo
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Elegir bajo para 36 horas de funcionamiento
  • Linterna de uso general superbrillante