Motion
A10-47E3
Anillo de rotación - Serie 3000 , contacto de cuatro puntos, engranaje externo, 42.00 pulg. de D.I., 54.27 pulg. de D.E., 4.63 pulg. de ancho
Artículo MI #09027650
No. Fabricante A10-47E3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de rotación - Serie 3000 , contacto de cuatro puntos, engranaje externo, 42.00 pulg. de D.I., 54.27 pulg. de D.E., 4.63 pulg. de ancho
Artículo MI #09027650
No. Fabricante A10-47E3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    54.2700 pulg.
  • En general Ancho  
    4.6300 pulg.
  • Peso
    483 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje externo
  • Número de dientes de engranaje
    107
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios
  • Serie
    3000
  • Tipo de cojinete
    Contacto de cuatro puntos

Descripción general

Descripción del fabricante
A10-47E3 RODAMIENTO GIRATORIO DE ANILLO GIRATORIO
  • Las unidades Rotek Serie 3000 son una evolución del diseño clásico de rodamiento giratorio de contacto de cuatro puntos, con construcción de canalización endurecida por inducción, el mayor grado de envoltura de canalización y separadores de bola duraderos
  • Dentro de los límites de sus capacidades, ofrecen una combinación óptima de economía, fiabilidad y durabilidad
  • Capacidad de empuje de 100,000 a 3,600,000 lb
  • Capacidad de momento de 20,000 a 8,300,000 ft-lbs
  • Capacidad radial de 20,000 a 1,000,000 lb
  • Aplicaciones: grúas y excavadoras, apiladores/recuperadores, rotadores de carretillas elevadoras, plataformas giratorias industriales, capitanes, torniquetes, equipos de minería, equipos mar adentro, generadores de viento y cámaras nucleares médicas